Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de cable porte etiquette - moyen - 1,5mm2 - noir - NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
couleur - noir
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110535525
Réf. Sonepar
00002053552
Réf. Fournisseur
DZ5CA015
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale
1.5 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
8 mm
couleur
noir
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polyamide
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Oui
emballage en bande
Non
taille AWG
16