Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de cable porte etiquette - moyen - 4mm2 - orange - NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
couleur - orange
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110535679
Réf. Sonepar
00002053567
Réf. Fournisseur
DZ5CA042
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale
4 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
10 mm
couleur
orange
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Non
matériau isolant
autre
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Oui
emballage en bande
Non
taille AWG
12