Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de cable porte etiquette - moyen - 6mm2 - vert - NF

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 6 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12 mm

  • couleur - vert

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3389110535655

Réf. Sonepar

00002053565

Réf. Fournisseur

DZ5CA062

Réf. Commerciale

Schneider Electric

section nominale

6 mm²

type de construction

standard

longueur de gaine

12 mm

couleur

vert

isolé

Oui

matériau

cuivre

sans halogène

Non

matériau isolant

autre

traitement de la surface

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit

Non

avec drapeau de marquage

Oui

emballage en bande

Non

taille AWG

10

Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 6mm² - vert - NF - dimension de la lunette d'encadrement : Ø6,9mm - diamètre du tube : 3,9mm - longueur : 20mm - longueur du tube : 12mm - profondeur hors tout CAO : 20mm