Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de cable porte etiquette - long - 10mm2 - brun - NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 10 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
couleur - marron
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110535570
Réf. Sonepar
00002053557
Réf. Fournisseur
DZ5CA103
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale
10 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
18 mm
couleur
marron
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Non
matériau isolant
autre
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Oui
emballage en bande
Non
taille AWG
8