Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de cable porte etiquette - moyen - 35mm2 - rouge - NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 35 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 16 mm
couleur - rouge
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110535457
Réf. Sonepar
00002053545
Réf. Fournisseur
DZ5CA352
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale
35 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
16 mm
couleur
rouge
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polyamide
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
2