Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de cable porte etiquette - moyen - 35mm2 - rouge - DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 35 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 16 mm
couleur - rouge
isolé - Oui
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3389110211238
Réf. Sonepar
00002021123
Réf. Fournisseur
DZ5CA352D
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale
35 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
16 mm
couleur
rouge
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Non
matériau isolant
polyamide
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
2
Linergy DZ5 - embout de câble porte étiquette - moyen - 35mm² - rouge - DIN