Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de cable - taille moyen - 0,34mm2 - vert - NF

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 35 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • couleur - vert

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3389110535808

Réf. Sonepar

00002053580

Réf. Fournisseur

DZ5CE003

Réf. Commerciale

Schneider Electric

section nominale

35 mm²

type de construction

standard

longueur de gaine

8 mm

couleur

vert

isolé

Oui

matériau

cuivre

sans halogène

Non

matériau isolant

autre

traitement de la surface

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit

Non

avec drapeau de marquage

Non

emballage en bande

Non

taille AWG

24

Linergy DZ5 - embout de câble - vert - sans support marqueur - taille moyen - 0.34 mm² - AWG 24 - longueur 12mm - NF C 63-023