Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de cable - taille court - 0,5mm2 - blanc - NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 6 mm
couleur - blanc
isolé - Oui
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
3389110536850
Réf. Sonepar
00002053685
Réf. Fournisseur
DZ5CE005L6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale
0.5 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
6 mm
couleur
blanc
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Non
matériau isolant
polyamide
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
22
Linergy DZ5 - embout de câble - blanc - sans support marqueur - taille court - 0.5 mm² - AWG 22 - longueur 12mm - NF C 63-023 - UL