Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de cable - taille moyen - 1,5mm2 - noir - NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
couleur - noir
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110537017
Réf. Sonepar
00002053701
Réf. Fournisseur
DZ5CE015
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale
1.5 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
8 mm
couleur
noir
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polyamide
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
16
Linergy DZ5 - embout de câble - noir - sans support marqueur - taille moyen - 1.5 mm² - AWG 16 - longueur 14mm - NF C 63-023 - UL