Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de cable - taille moyen - 1,5mm2 - non isole - DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
couleur - autre
isolé - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3606480893063
Réf. Sonepar
01887089306
Réf. Fournisseur
DZ5CE015N
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale
1.5 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
8 mm
couleur
autre
isolé
Non
matériau
cuivre
sans halogène
Non
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
16
Linergy DZ5 - embout de câble - non isolé - taille moyen - 1.5 mm² - AWG 16 - longueur 8mm - DIN 46228-1