Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de cable - taille long - 2,5mm2 - gris - NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
couleur - gris
isolé - Oui
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
3389110537208
Réf. Sonepar
00002053720
Réf. Fournisseur
DZ5CE0253
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale
2.5 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
18 mm
couleur
gris
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polyamide
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
14
Linergy DZ5 - embout de câble - gris - sans support marqueur - taille long - 2.5 mm² - AWG 14 - longueur 24mm - NF C 63-023 - UL