Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de cable - taille moyen - 4mm2 - orange - NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
couleur - orange
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110537116
Réf. Sonepar
00002053711
Réf. Fournisseur
DZ5CE042
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale
4 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
10 mm
couleur
orange
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polyamide
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
12
Linergy DZ5 - embout de câble - orange - sans support marqueur - taille moyen - 4mm² - AWG 12 - longueur 17mm - NF C 63-023 - UL