Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de cable - taille moyen - 6mm2 - vert - NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 6 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
couleur - vert
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110537130
Réf. Sonepar
00002053713
Réf. Fournisseur
DZ5CE062
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale
6 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
12 mm
couleur
vert
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Non
matériau isolant
autre
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
10
Linergy DZ5 - embout de câble - vert - sans support marqueur - taille moyen - 6mm² - AWG 10 - longueur 20mm - NF C 63-023 - UL