Schneider Electric - Linergy DZ5 - embout de cable - taille moyen - 10mm2 - non isole - DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 10 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
couleur - autre
isolé - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110537055
Réf. Sonepar
00002053705
Réf. Fournisseur
DZ5CE100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale
10 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
18 mm
couleur
autre
isolé
Non
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
autre
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
8
Linergy DZ5 - embout de câble - non isolé - taille moyen - 10mm² - AWG 8 - longueur 18mm - DIN 46228-1