Schneider Electric - ECROU D4 FIXATION DIN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 4
type de filetage - autre
avec ressort - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110568424
Réf. Sonepar
00002056842
Réf. Fournisseur
DZ5ME8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..)
4
type de filetage
autre
avec ressort
Non
dimension du filetage en pouces
#10 (0.190 pouce)
avec rondelle
Non
avec plaque de serrage
Non
avec écrou hexagonal
Non
avec bout fileté
Non
cliquable
Non