Schneider Electric - ECROU COULISSANT DE 5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 5
type de filetage - autre
avec ressort - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110569001
Réf. Sonepar
00002056900
Réf. Fournisseur
DZ5ME9
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..)
5
type de filetage
autre
avec ressort
Non
dimension du filetage en pouces
1/4 pouce
avec rondelle
Non
avec plaque de serrage
Non
avec écrou hexagonal
Non
avec bout fileté
Non
cliquable
Non
Spacial - Thalassa - écrou coulissant DE 5 - accessoire de montage - filetage ISO : M5 - type d'écrou : 1-4 de tour, coulissant