Schneider Electric - Easy UPS 3S - pack batterie pour onduleurs - type VRLA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
largeur - 428 mm
hauteur - 157 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304343820
Réf. Sonepar
01887969805
Réf. Fournisseur
E3SBT4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
pile/batterie
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
largeur
428 mm
hauteur
157 mm
profondeur
760 mm
Easy UPS 3S - module batterie - autonomie 13min-3h30 sur E3SUPS10KHB-E3SUPS10K3IB - 7min-4 h sur E3SUPS15KHB-E3SUPS15K3IB - 12 min-2h55 sur E3SUPS20KHB-E3SUPS20K3IB - 7 min-1h50 sur E3SUPS30KHB-E3SUPS30K3IB - 8min-1h19 sur E3SUPS40KHB