Schneider Electric - Easy UPS 3S - Option - Coffret Disjoncteur Batterie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 500 mm
hauteur - 650 mm
profondeur - 280 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304340546
Réf. Sonepar
01887434054
Réf. Fournisseur
E3SOPT007
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
largeur
500 mm
hauteur
650 mm
profondeur
280 mm
Easy UPS 3S - Coffret Disjoncteur Batterie - Fixation murale - A utiliser avec des solutions de batteries de tiers - Batterie VRLA au plomb scellé - 10 kA - 208-400V triphasé - 650x500x280mm