Schneider Electric - Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 15kVA - 3:3 - 0 min - tour haute
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 380...415 V
nombre de phases primaires - 3
tension de sortie - 380...415 V
puissance apparente de sortie - 15000 VA
fréquence primaire - 50...60 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304340751
Réf. Sonepar
01887016771
Réf. Fournisseur
E3SUPS15KHB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
380...415 V
nombre de phases primaires
3
tension de sortie
380...415 V
puissance apparente de sortie
15000 VA
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
15000 W
nombre de phases secondaires
3
SNMP
Oui
type de tension
AC
hauteur
1400 mm
largeur
300 mm
profondeur
907 mm
poids
110 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
type de construction
appareil indépendant
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
1
efficacité totale
95 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
autre
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Easy UPS 3S - onduleur on-line - version tour - tertiaire industriel - 15kVA - 3:3 - protection contre les surtensions et les pics de tensions - 400V - USB - RS232 - RS485 - contacts secs - à associer avec pack batterie E3SBT4