Schneider Electric - Easy UPS 3S - onduleur on-line - 400V - 20kVA - 3:1 - 0 min - tour haute
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 380...415 V
nombre de phases primaires - 3
tension de sortie - 220...240 V
puissance apparente de sortie - 20000 VA
fréquence primaire - 50...60 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304340775
Réf. Sonepar
01887016773
Réf. Fournisseur
E3SUPS20K3IB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
380...415 V
nombre de phases primaires
3
tension de sortie
220...240 V
puissance apparente de sortie
20000 VA
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
20000 W
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Oui
type de tension
AC
hauteur
1400 mm
largeur
380 mm
profondeur
907 mm
poids
122 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil indépendant
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
1
efficacité totale
95 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
autre
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Easy UPS 3S - onduleur on-line - version tour - tertiaire industriel - 20kVA - 3:1 - protection contre les surtensions et les pics de tensions - 400V - USB - RS232 - RS485 - contacts secs - à associer avec pack batterie E3SBT4
Les Atouts de l'article:
L'onduleur tour haute Easy UPS 3S est un équipement de qualité professionnelle conçu pour assurer une alimentation électrique fiable et continue. Doté d'une protection IP20, cet onduleur offre une résistance robuste aux solides, garantissant sa durabilité dans divers environnements. Grâce à sa technologie on-line double conversion, il garantie une protection optimale pour les équipements sensibles, tout en garantissant une efficacité énergétique supérieure. Ce produit est certifié sans mercure et répond aux normes REACh, RoHS UE et RoHS Chine.