Schneider Electric - Easy UPS 3S - armoire d'extension batteries
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
pièce détachée - Oui
largeur - 500 mm
hauteur - 1400 mm
profondeur - 851 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304345503
Réf. Sonepar
01887000680
Réf. Fournisseur
E3SXR6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
pièce détachée
Oui
largeur
500 mm
hauteur
1400 mm
profondeur
851 mm
Easy UPS 3S - armoire extension batteries - pour E3SUPS10KHB-E3SUPS10K3IB 3-9 batteries - E3SUPS15KHB-E3SUPS15K3IB 3-15 batteries - E3SUPS20KHB-E3SUPS20K3IB 3-15 batteries - E3SUPS30KHB-E3SUPS30K3IB E3SUPS40KHB : 4-16 batteries