Schneider Electric - Wiser Energy - module 2 entrees + 2 sorties - pour alarming et controle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de canaux d'entrée - 2
nombre d'entrées de commutation - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480968860
Réf. Sonepar
01887096886
Réf. Fournisseur
EER31500
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de canaux d'entrée
2
nombre d'entrées de commutation
0
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
commande à distance possible
Oui
Ethernet
Non
largeur en nombre de modules
1.5
couplage au bus inclus
Non
commande LED
Oui
avec affichage LED
Oui
commande sur site/commande manuelle
Non
nombre d'entrées
2
tension d'entrée
11.4...30 V
nombre de canaux de sortie
2
fonction commutation
Non
tension de fonctionnement normale
230...230 V
tension de détection externe requise
Non
différentes phases connectables
Non
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP20
Wiser Energy - module 2 entrées + 2 sorties - pour alarming et contrôle
Les Atouts de l'article:
Ce produit Wiser Link est un module d'extension d'impulsion, d'alarme et de contrôle. Il est compatible avec un produit Wiser EM5, un contacteur ou un interrupteur télécommandé avec un type de circuit électrique à sortie impulsionnelle.