Schneider Electric - Wiser Energy - module connexion IP - pour l'alarming et le controle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 110...230 V
tension d'alimentation DC - 0...24 V
protocole pris en charge pour TCP/IP - Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non
supporte protocole Modbus - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481216182
Réf. Sonepar
01887121618
Réf. Fournisseur
EER31800
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
110...230 V
tension d'alimentation DC
0...24 V
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
supporte protocole Modbus
Non
tension d'alimentation CA 60 Hz
110...230 V
type de tension d’alimentation
AC
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio eGPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio LTE
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Non
indice de protection (IP)
IP20
avec séparation de potentiel
Non
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
54 mm
hauteur
84 mm
profondeur
67 mm
Wiser Energy - module connexion IP - pour l'alarming et le contrôle - H84mmxL54mmxP67mm - IP20 enveloppe, IP40 face avant - blanc (RAL 9003) - encliquetable