Schneider Electric - Wiser Energy - compteur des usages electriques RT2012 - avec 5 TC fermes 80A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
tension d’alimentation - 230...230 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 1
protocole pris en charge pour CAN - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480568695
Réf. Sonepar
01887056869
Réf. Fournisseur
EER39000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
application
autre
tension d’alimentation
230...230 V
type de tension d’alimentation
AC
nombre de phases
1
protocole pris en charge pour CAN
Non
supporte protocole Modbus
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Oui
largeur
90 mm
profondeur
67 mm
hauteur
84 mm