Schneider Electric - Wiser Energy - lot de 5 TC transformateurs de courant fermes 80A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 0.1 A
courant assigné secondaire - 80 A
diamètre d'ouverture - 25 mm
étalonné - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480568718
Réf. Sonepar
01887056871
Réf. Fournisseur
EER39200
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In
0.1 A
courant assigné secondaire
80 A
diamètre d'ouverture
25 mm
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
2
Wiser Energy - lot de 5 TC transformateurs de courant fermés 80A
Les Atouts de l'article:
Ce lot de 5 transformateurs de courant fermé Wiser Energy est compatible avec les compteurs d'énergie EM5. Ils sont adaptés au système Wiser. Ils peuvent être raccordés sur chaque entrée du compteur d'énergie. La plage de courant nominale du capteur est comprise entre 0,1 A et 80 A.