Schneider Electric - Wiser Energy - compteur des usages electriques RT2012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
tension d’alimentation - 230...230 V
type de tension d’alimentation - AC
protocole pris en charge pour CAN - Non
supporte protocole Modbus - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481113986
Réf. Sonepar
01887111398
Réf. Fournisseur
EER39300
Réf. Commerciale
Schneider Electric
application
autre
tension d’alimentation
230...230 V
type de tension d’alimentation
AC
protocole pris en charge pour CAN
Non
supporte protocole Modbus
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Oui
largeur
90 mm
profondeur
67 mm
hauteur
84 mm
Wiser Energy - compteur des usages électriques RT2012
Les Atouts de l'article:
Wiser Link EM5 est un compteur d'énergie doté de 5 capteurs. Ce compteur électrique mesure et surveille la consommation d'énergie de la maison, pour une installation électrique plus sûre et plus efficace. Il affiche l'énergie totale, la puissance instantanée et l'énergie par utilisation ainsi que la puissance instantanée totale. Sa consommation électrique est de 9 VA. Sa tension d'alimentation nominale est de 230 VCA +/- 15 %. Le degré de pollution est de 2. La catégorie de surtension est III. La couleur est blanche (RAL9003). Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP30 et IK08 selon la norme CEI 62262. La température de fonctionnement est comprise entre -25°C to +50°C. La température de stockage est comprise entre -40°C to +85°C.