Schneider Electric - EnerlinX - EGX150 - passerelle Ethernet Modbus RS485
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - interface Ethernet
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - TCP/IP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480833458
Réf. Sonepar
00002083345
Réf. Fournisseur
EGX150
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
interface Ethernet
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
protocole
TCP/IP
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
nombre de canaux
1
nombre d'appareils max. par canal
32
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Oui
possibilité de mise à jour
Oui
tension de fonctionnement
38.4...57.6 V
type de tension
DC
puissance absorbée
4 W
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Oui
serveur Web
Oui
interface radio
Non
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP30
EnerlinX - EGX150 - passerelle Ethernet Modbus RS485
Les Atouts de l'article:
Cet appareil est une passerelle qui fournit une connectivité Ethernet fiable dans la plupart des applications, du bâtiment simple aux entreprises multi-sites Faisant partie d'EcoStruxure, le service Web fournit une interface utilisateur pour les rapports et les informations Ils offrent une connectivité série-Ethernet Il a reçu les certifications CEI 60950, UL 61010-2-201 et UL 60950 Peut être alimenté par une source 24V CC ou même une alimentation Ethernet Classe 3 15W La passerelle peut être montée sur rail DIN dans un coffret modulaire Les dimensions du produit sont : largeur 105 mm, profondeur 71 mm, hauteur 72 mm et le poids du produit est de 175 g La passerelle peut être montée sur rail DIN dans un coffret modulaire. Les dimensions du produit sont largeur 105 mm, profondeur 71 mm, hauteur 72 mm et le poids du produit est de 175 g.