Schneider Electric - Modulo, boite de derivation a sceller 105x105x42mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - carré
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150045101
Réf. Sonepar
00020004510
Réf. Fournisseur
ENN04510
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
carré
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
profondeur
42...42 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
105 mm
largeur
105 mm
profondeur intérieure
40 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
0
nombre d'embouts fournis
0
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
2.5 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Modulo - Boîte de dérivation à sceller - 105 x 105 x 42 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle - IP20 - PS (polystyrène)
Les Atouts de l'article:
La gamme Modulo Multifix de Schneider Electric est une gamme de boîtes à sceller qui permettent une configuration entre elles en double ou en triple, y compris avec des profondeurs différentes Pratique à utiliser et étudiée pour un véritable confort de mise en place, ces boitiers d'appareils vous garantissent plus de confort au quotidien grâce à une installation facile Cette boîte de dérivation à sceller Modulo mesure 105x105X42 mm Elle est idéale pour un support en brique Ce boitier électrique encastrable permet de relier des câbles électriques aux appareils utilisés, en toute sécurité Il est donc très utile si vous souhaitez ajouter des prises électriques ou installer un circuit d'éclairage complémentaire Ce boitier de distribution de couleur bleue RAL 5015 est profond de 42 mm et dispose d'un couvercle blanc Grâce à ce dispositif, vous n'avez pas pour obligation de transférer les câbles jusqu'au tableau électrique du logement