Schneider Electric - Modulo, boite de derivation a sceller 165x165x47mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - carré
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3295150045163
Réf. Sonepar
00020004516
Réf. Fournisseur
ENN04516
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
carré
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
profondeur
47...47 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
165 mm
largeur
165 mm
profondeur intérieure
45 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
0
nombre d'embouts fournis
0
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
2.5 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Modulo - Boîte de dérivation à sceller - 165 x 165 x 47 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle - IP20 - PS (polystyrène)
Les Atouts de l'article:
Élaborée en toute simplicité et cohérence, la gamme Modulo Multifix de Schneider Electric est étudiée pour favoriser la facilité d'installation En effet, ses boîtes à sceller s'assemblent entre elles pour former une configuration en double ou en triple, possible également avec des profondeurs différentes Vous pourrez donc mettre en place facilement et rapidement votre boitier électrique à encastrer Cette boîte de dérivation à sceller Modulo est caractérisée par les mesures suivantes : 165x165X47 mm Boitier de distribution sans plombage, il est totalement adapté à un support en brique Robuste, ce dispositif électrique vous permet de relier des câbles électriques aux appareils utilisés Il conviendra notamment dans le cas où vous souhaiteriez mettre en place des prises électriques supplémentaires ou un autre circuit d'éclairage Ce boitier d'appareil bleu RAL 5015 est profond de 47 mm et dispose d'un couvercle blanc Ce boitier encastrable vous évite de transférer les câbles jusqu'au tableau électrique du logement, pour plus d'efficacité et de rapidité d'installation