Schneider Electric - Modulo, boite de derivation a sceller 220x160x45mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150045200
Réf. Sonepar
00020004520
Réf. Fournisseur
ENN04520
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rectangulaire
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
profondeur
45...45 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
220 mm
largeur
160 mm
profondeur intérieure
43 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
0
nombre d'embouts fournis
0
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
1
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
2.5 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Modulo - Boîte de dérivation à sceller - 220 x 160 x 45 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle de protection - IP20 - PS (polystyrène)
Les Atouts de l'article:
Les boîtes à sceller Modulo Multifix de Schneider Electric s'assemblent entre elles pour former des configurations doubles ou triples en toute simplicité et praticité Astucieux, ce système est réalisable y compris avec des profondeurs différentes La mise en place de ces boitiers d'appareils est donc facilitée Cette boîte de dérivation à sceller Modulo mesure 220x160x45 mm Elle est parfaitement adaptée à des supports de type murs secs Ce boitier électrique à encastrer permet de lier les câbles électriques aux appareils utilisés, en toute fiabilité Approprié à l'ajout de prises électriques complémentaires, il vous permettra également d'installer un circuit d'éclairage supplémentaire Bleu RAL 5015, ce boitier de distribution est profond de 45 mm Il est fourni avec un couvercle de protection blanc Pratique, ce dispositif électrique vous dispense de transférer les câbles jusqu'au tableau électrique du logement