Schneider Electric - Mureva Box, boite de derivation IP55 + embouts 65x65x45, gris

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3295150050020

Réf. Sonepar

00020005002

Réf. Fournisseur

ENN05002

Réf. Commerciale

Schneider Electric

forme

carré

mode de pose

montage mural/au plafond

garnissage

sans

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP55

pour diamètre du tube

20 mm

section de conducteur max.

20 mm²

montage dans le sol

Non

montage sous l'eau

Non

entrée de l'arrière

Non

longueur

88 mm

largeur

88 mm

profondeur

45 mm

diamètre

0 mm

connectable

Non

nombre d'entrées

4

type de traversée de boîtier

membrane d'étanchéité

matériau

plastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

Degré de protection (NEMA)

autre

finition du couvercle

couvercle borgne

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

encliqueté

coulable

Non

masse de coulage fournie

Non

plombable

Non

tension d'isolement assignée (Ui)

0 V

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

résistant aux intempéries

Oui

température d'utilisation

-25...40 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 65 x 65 x 45 mm - 4 passe-câbles Ø 20mm - couvercle clipsable - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - corps ABS | couvercle polypropylène | passe-câble SBS -650°C -CE -classe II -sans halogène

Les Atouts de l'article:

Mureva Box de Schneider Electric est une gamme innovante, constituée de boîtes de dérivation (10 dimensions intérieures, de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm) Pour un confort optimal d'installation, elles se fixent en toute rapidité et fiabilité Grâce à un système d'accrochage universel, ce boitier de distribution carré + embouts fait la promesse d'une mise en œuvre rapide sur les supports Ces boitiers électriques sont ergonomiques, favorisant une connexion simple des câbles (4 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 20 mm) et une manipulation plus aisée (mode de fixation clip-on couvercle et installation en saillie) La boîte à embouts Mureva Box (65x65X45 mm, dimensions intérieures) garantit un grand confort de câblage, une tenue au feu 650 degrés (degré de protection IP55) et une tenue au choc IK07 Valeur fiable par excellence, la gamme Mureva vous promet efficacité et confort Ce boitier de dérivation gris épousera tous les environnements, en toute discrétion