• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ENN05005 - BTE DERIV.EMB 105X105X55

  • Mureva Box, boite de derivation IP55 + embouts 105x105x55, gris
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ENN05005
    • Référence Sonepar : 00020005005
    • EAN : 3295150050051
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 105 x 105 x 55 mm - 7 passe-câbles Ø 25mm - vissé couvercle - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - couvercle polypropylène passe-câble SBS -750°C -CE -classe II -sans halogène

•Les Atouts de l'article:

Schneider Electric propose une solution ergonomique grâce à sa gamme Mureva Box de boîtes de dérivation en dix dimensions, qui existent de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm.
Conçues pour une simplicité optimale de mise en place, elles permettent une installation fiable en toute sécurité.
Ce boitier de distribution + embouts est doté d'un système d'accrochage universel, s'accommodant à tous les supports.
Ces boitiers électriques sont innovants, créés pour faciliter la connexion des câbles (7 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 25 mm) et permettre une grande aisance de manipulation (mode de fixation vissé couvercle 1/4 de tour et installation en saillie).
La boîte de dérivation Mureva Box (105x105x55 mm, dimensions intérieures) vous promet un câblage confortable, une tenue au feu 750 degrés (degré de protection IP55) et une tenue au choc IK07.
La gamme Mureva allie confort, fiabilité et sécurité.
Discret, ce boitier de dérivation gris s'adapte partout.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver