Schneider Electric - Mureva Box, boite de derivation IP55 + embouts 150x105x80, gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150050075
Réf. Sonepar
00020005007
Réf. Fournisseur
ENN05007
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme
rectangulaire
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
25 mm
section de conducteur max.
25 mm²
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Non
longueur
165 mm
largeur
125 mm
profondeur
85 mm
diamètre
0 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
10
type de traversée de boîtier
membrane d'étanchéité
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
autre
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
0 V
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-25...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 150 x 105 x 80 mm - 10 passe-câbles Ø 25mm - vissé couvercle - 1 pièce - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - couvercle polypropylène | passe-câble SBS -750°C -CE -classe II -sans halogène
Les Atouts de l'article:
La gamme Mureva Box de Schneider Electric offre dix dimensions différentes de boîtes de dérivation (de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm) Gamme ergonomique et innovante, elle garantit un gain de temps de montage optimal sur tous vos chantiers Doté d'un système d'accrochage universel, ce boitier de distribution pour circuits de sécurité vous promet une solution fiable et simple de mise en œuvre sur tous vos supports Ces boitiers électriques sont élaborés pour rendre facile et rapide la connexion des câbles (10 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 25 mm) Cela optimise la manipulation qui se fait en toute aisance (mode de fixation vissé couvercle et installation en saillie) La boîte de dérivation Mureva Box (105x105x80 mm, dimensions intérieures) vous offre une mise en place des câbles confortable, une tenue au feu 750 degrés (degré de protection IP55) et une tenue au choc IK07 Discret, ce boitier de dérivation Mureva est gris pour aller partout