Schneider Electric - Mureva Box, boite de derivation IP55 + embouts 175x150x80, gris

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3295150050105

Réf. Sonepar

00020005010

Réf. Fournisseur

ENN05010

Réf. Commerciale

Schneider Electric

forme

rectangulaire

mode de pose

montage mural/au plafond

garnissage

sans

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP55

pour diamètre du tube

32 mm

section de conducteur max.

32 mm²

montage dans le sol

Non

montage sous l'eau

Non

entrée de l'arrière

Non

longueur

200 mm

largeur

176 mm

profondeur

88 mm

diamètre

0 mm

connectable

Non

nombre d'entrées

12

type de traversée de boîtier

membrane d'étanchéité

matériau

plastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

Degré de protection (NEMA)

autre

finition du couvercle

couvercle borgne

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

vissé

coulable

Non

masse de coulage fournie

Non

plombable

Non

tension d'isolement assignée (Ui)

0 V

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

résistant aux intempéries

Oui

température d'utilisation

-25...40 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 175 x 150 x 80 mm - passe-câbles 10 Ø 25mm | 2 Ø 32mm - vissé couvercle - 1 pièce - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - couvercle polypropylène | passe-câble SBS -750°C -CE -classe II -sans halogène

Les Atouts de l'article:

Avec 10 dimensions possibles, la gamme Mureva Box de Schneider Electric abrite différentes boîtes de dérivation (de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm) En toute ergonomie, ces boîtes vous permettent une installation plus facile, permettant de gagner du temps au quotidien Boitier de distribution pour circuits de sécurité, il dispose d'un dispositif d'accrochage universel pour vous faire bénéficier d'une véritable simplicité de mise en œuvre Ce boitier électrique facilite la connexion des câbles (10 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 25 mm et 2 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 32 mm) Il optimise l'installation qui se fait en un seul geste (mode de fixation vissé couvercle et installation en saillie) La boîte à embouts Mureva Box (175x150x80 mm, dimensions intérieures) est dotée d'une tenue au feu 750 degrés (degré de protection IP55) et d'une tenue au choc IK07 De couleur grise pour se glisser partout en toute discrétion, ce boitier de dérivation Mureva se complètera d'un couvercle à vis 1/4 de tour