Schneider Electric - Mureva Box, boite de derivation IP55 + embouts 225x175x100, gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150050136
Réf. Sonepar
00020005013
Réf. Fournisseur
ENN05013
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme
rectangulaire
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
32 mm
section de conducteur max.
32 mm²
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Non
longueur
251 mm
largeur
204 mm
profondeur
108 mm
diamètre
0 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
12
type de traversée de boîtier
membrane d'étanchéité
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
autre
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
0 V
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-25...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 225 x 175 x 100 mm - passe-câbles 4 Ø 25mm | 8 Ø 32mm - vissé couvercle - 1 pièce - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - couvercle polypropylène | passe-câble SBS -750°C -CE -classe II -sans halogène
Les Atouts de l'article:
Les boîtes de dérivation de la gamme Mureva Box de Schneider Electric sont élaborées selon un large panel de dimensions, de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm Rapides à mettre en place, les boîtes vous font gagner du temps sur vos chantiers Boitier de distribution à embouts, il est pourvu d'un système d'accrochage universel pour une plus grande facilité de mise en œuvre Ce boitier électrique permet un câblage plus aisé (4 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 25 mm et 8 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 32 mm) Il favorise la mise en place qui se fait facilement (couvercle à vis 1/4 de tour et installation en saillie) La boîte à embouts Mureva Box (225x175x100 mm, dimensions intérieures) est dotée d'une tenue au fil incandescent 750 degrés (degré de protection IP55) et d'une tenue au choc IK07 Les entrées de câbles à gradins garantissent le maintien de l'IP55 des boîtes une fois les tubes ou câbles installés De couleur grise pour se glisser partout en toute discrétion, ce boitier de dérivation Mureva est conforme aux directives RoHS