Schneider Electric - Mureva Box, boite de derivation IP55 + embouts 325x275x120, gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150050198
Réf. Sonepar
00020005019
Réf. Fournisseur
ENN05019
Réf. Commerciale
Schneider Electric
forme
rectangulaire
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
autre
section de conducteur max.
40 mm²
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Non
longueur
355 mm
largeur
305 mm
profondeur
129 mm
diamètre
0 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
20
type de traversée de boîtier
membrane d'étanchéité
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
autre
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
0 V
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-25...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 325 x 175 x 120 mm - passe-câbles 10 Ø 32mm | 10 Ø 40mm - vissé couvercle - 1 pièce - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - couvercle polypropylène | passe-câble SBS -750°C -CE -classe II -sans halogène
Les Atouts de l'article:
Cette boîte de jonction rectangulaire en saillie ENN05019 est livrée avec des œillets de 10 x 32 mm, 10 x 40 mm et un couvercle à vis quart de tour Couleur: gris, dimensions: largeur 345 mm, hauteur 130 mm, profondeur 300 mm Comprend des capuchons de collier à vis pour une protection supplémentaire des têtes de vis Protection mécanique IK07, résistance au feu 750 ° C Matériau: couvercle PP (polypropylène), passe-fil SBS (styrène butadiène styrène) Ce boîtier monté en surface est classé IP55 qui permet des installations sûres dans des environnements difficiles Ces environnement peuvent être à l'intérieur comme à l'extérieur, exposés à l'eau et à la poussière dans l'industrie, les fermes, les parkings ou une salle de bain dans une maison Parfois, vous avez besoin d'électricité là où il devrait vraiment être impossible de l'installer, comme dans des endroits humides ou poussiéreux, ou là où l'électricité n'a pas été déployée du tout Étant donné que les boîtiers Mureva répondent parfaitement à toute exigence de sécurité élevée, toutes les installations montées en saillie peuvent être réalisées indépendamment des besoins en matière d'environnement ou de sécurité Les boîtiers sont faciles à installer, stables et sans halogène Vous pouvez les équiper selon vos besoins spécifiques ou les acheter sous forme de boîtes de jonction complètes Avec les fournitures électriques Mureva à portée de main, aucun travail ne sera trop exigeant!