Schneider Electric - Bte deriv.rouge+ embt 80x80x45

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - sans

  • couleur - rouge

  • indice de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3295150051645

Réf. Sonepar

00020005164

Réf. Fournisseur

ENN05164

Réf. Commerciale

Schneider Electric

forme

carré

mode de pose

montage mural/au plafond

garnissage

sans

couleur

rouge

indice de protection (IP)

IP55

pour diamètre du tube

20 mm

section de conducteur max.

20 mm²

montage dans le sol

Non

montage sous l'eau

Non

entrée de l'arrière

Non

longueur

51 mm

largeur

98 mm

profondeur

98 mm

diamètre

0 mm

connectable

Non

nombre d'entrées

7

type de traversée de boîtier

membrane d'étanchéité

matériau

plastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

Degré de protection (NEMA)

autre

finition du couvercle

couvercle borgne

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

encliqueté

coulable

Non

masse de coulage fournie

Non

plombable

Non

tension d'isolement assignée (Ui)

0 V

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

résistant aux intempéries

Oui

température d'utilisation

-25...40 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

Mureva Box - boîte de dérivation pour circuits de sécurité en saillie - 80 x 80 x 45 mm - 7 passe-câbles Ø 20mm - couvercle clipsable - 5 pièces - rouge RAL 3000 - IP55 IK07 - 960°C - CE - classe II - légèrement halogéné

Les Atouts de l'article:

Mureva Box de Schneider Electric est une gamme de boîtes de dérivation disponibles en 10 dimensions, de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm Gamme innovante et 100 % fiable, elle permet un gain de temps de montage optimal sur tous vos chantiers Grâce à un système d'accrochage universel, ce boitier de distribution pour circuits de sécurité constitue une solution fiable et simple de mise en place sur tous vos supports L'installation est possible sur les chemins de câbles tôle ou filaire, et sur les poutres IPN Très ergonomique, la gamme permet une connexion simple des câbles (entrée en passe-câbles), manipulation particulièrement appréciée pour un travail au plafond (couvercle qui se clipse et installation en saillie) La boîte de dérivation Mureva Box vous promet une entrée des câbles avec étanchéité directe assurée et un grand confort de câblage Adaptée aux circuits de sécurité, elle dispose d'une tenue au feu 960 degrés (sécurité incendie certifiée) Elle est la seule boîte du marché à être certifiée 960 degrés, à être éco conçue et RoHS Sa couleur rouge permettra un repérage facile dans tous les environnements Optez pour la valeur sûre, efficace et pratique du système Mureva