Schneider Electric - Agrafe chemin cable fil acier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - autre
type de raccordement/élément de construction - autre
matériau - plastique
à charnière - Non
charnière ajustable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3295150081628
Réf. Sonepar
00020008162
Réf. Fournisseur
ENN08162
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de fixation
autre
type de raccordement/élément de construction
autre
matériau
plastique
à charnière
Non
charnière ajustable
Non
Mureva box - agrafe chemin câble fil acier - pour coffret de distribution < 105 x 105 - gris - montage : chemins de câbles en treillis