Schneider Electric - Modulo, couvercleblanc 152x152mm pour boite de derivation

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - carré

  • pour longueur de boîte/boîtier - 135 mm

  • type de fixation - couvercle à vis

  • longueur - 151 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3295150091948

Réf. Sonepar

00020009194

Réf. Fournisseur

ENN09194

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

couvercle de montage

forme

carré

pour longueur de boîte/boîtier

135 mm

type de fixation

couvercle à vis

longueur

151 mm

largeur

151 mm

pour largeur de boîte/boîtier

135 mm

profondeur

26 mm

avec sortie de câble

Non

matériau

plastique

sans halogène

Non

couleur

blanc

avec vis

Non

plombable

Non

Modulo, couvercleblanc 152x152mm pour boite de dérivation