Schneider Electric - Modulo, couvercle blanc 320x257mm pour boite de derivation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - rectangulaire
pour longueur de boîte/boîtier - 292 mm
type de fixation - couvercle à vis
longueur - 319.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150091986
Réf. Sonepar
00020009198
Réf. Fournisseur
ENN09198
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
couvercle de montage
forme
rectangulaire
pour longueur de boîte/boîtier
292 mm
type de fixation
couvercle à vis
longueur
319.5 mm
largeur
257 mm
pour largeur de boîte/boîtier
213 mm
profondeur
25 mm
avec sortie de câble
Non
matériau
plastique
sans halogène
Non
couleur
blanc
avec vis
Non
plombable
Non
Modulo - couvercle blanc 320x257mm pour boîte de dérivation - blanc (RAL 9010) - profondeur : 25mm - IP20 - fixation par vis