Schneider Electric - Modulo, couvercle blanc 128x128mm pour boite de derivation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - carré
pour longueur de boîte/boîtier - 105 mm
type de fixation - couvercle à vis
longueur - 128 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150094901
Réf. Sonepar
00020009490
Réf. Fournisseur
ENN09490
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
couvercle de montage
forme
carré
pour longueur de boîte/boîtier
105 mm
type de fixation
couvercle à vis
longueur
128 mm
largeur
128 mm
pour largeur de boîte/boîtier
105 mm
profondeur
25 mm
avec sortie de câble
Non
matériau
plastique
sans halogène
Non
couleur
blanc
avec vis
Non
plombable
Non
Modulo - couvercle blanc 128x128mm pour boîte de dérivation - blanc (RAL 9010) - profondeur : 25mm - IP20 - fixation par vis