Schneider Electric - Modulo, couvercle blanc 144x144mm pour boite de derivation

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - carré

  • pour longueur de boîte/boîtier - 130 mm

  • type de fixation - couvercle à vis

  • longueur - 143 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3295150094932

Réf. Sonepar

00020009493

Réf. Fournisseur

ENN09493

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

couvercle de montage

forme

carré

pour longueur de boîte/boîtier

130 mm

type de fixation

couvercle à vis

longueur

143 mm

largeur

143 mm

pour largeur de boîte/boîtier

130 mm

profondeur

25 mm

avec sortie de câble

Non

matériau

plastique

sans halogène

Non

couleur

blanc

avec vis

Non

plombable

Non

Modulo, couvercle blanc 144x144mm pour boite de dérivation