Schneider Electric - Multifix, boite de derivation multi-supports 240x175x45mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3295150128194
Réf. Sonepar
00020012819
Réf. Fournisseur
ENN12819
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rectangulaire
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
67 mm
profondeur
50...50 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
246 mm
largeur
181 mm
profondeur intérieure
38 mm
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
6
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Multifix Plus - Boîte de dérivation multi-supports - 246 x 181 x 50 mm - bleu RAL 5015 - Livrée avec couvercle - IP20 - PS (polystyrène)