• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ENN41325 - MANCHON GRIS 25MM

  • Manchons Tubafroid IRL 3321. L52 mm. Pour conduit avec § exterieur: 25 mm. IP 4
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ENN41325
    • Référence Sonepar : 00020041325
    • EAN : 3295150413252
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Mureva TUBE - manchon pour conduit Mureva Tube - intérieur-extérieur - polypropylène - gris RAL7035 - 750N-m - NF - EN 50086-2-1 | EN 61386-21 : 2004 - IP41 - IK08 - 119mm² - diam int. 21.3mm - diam ext. 25mm - 50 pièces

•Les atouts de l'article:

Robuste, la gamme Mureva Tube de Schneider Electric vous propose des conduits rigides conçus en PVC, non-propagateurs de flamme et pourvus d'une tenue parfaite des produits en présence d'agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux variés.
Ils vous permettent une installation fiable et durable, avec une température comprise entre -5 et +60 degrés.Le cintrage pourra se faire à froid sur ce diamètre (-5°C).
Les conduits offrent la possibilité de remplacer des gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), avec attention et précaution pour éviter les contraintes mécaniques importantes (armatures).
Ils ne sont pas compatibles avec du béton chauffé.
Ce manchon s'adapte à tous les environnements, intérieurs comme extérieurs.
Cet accessoire pour conduits résiste parfaitement aux intempéries et au vieillissement climatique.
Ce manchon pour tube est doté d'un degré de protection IP41 et son diamètre est de 25 mm.
Ce manchon rigide convient au conduit Mureva Tube.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver