Schneider Electric - Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - D32 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 32 mm
matériau - plastique
couleur - gris
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150413320
Réf. Sonepar
00020041332
Réf. Fournisseur
ENN41332
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pour diamètre de tube nominal
32 mm
matériau
plastique
couleur
gris
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
matériau du joint
sans joint
avec filetage extérieur
Non
avec filetage intérieur
Non
divisible
Oui
excentrique
Non
Mureva TUBE - manchon pour conduit Mureva Tube - intérieur/extérieur - polypropylène - gris RAL7035 - 750N/m - NF - EN 50086-2-1 | EN 61386-21 : 2004 - IP41 - IK08 - 191mm² - diam int. 27mm - diam ext. 32mm - 25 pièces
Les Atouts de l'article:
La gamme Mureva Tube de Schneider Electric est élaborée en toute fiabilité pour offrir des conduits rigides en PVC en toute sécurité et non-propagateurs de flamme Les conduits sont pourvus d'une tenue parfaite des produits en présence d'agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux La température d'installation et d'utilisation est située entre -5°C et +60°C Concernant les conduits qui disposent d'un diamètre de 32 mm et plus, un chauffage préalable est préconisé pour le cintrage Ils favorisent le remplacement des gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), avec précaution pour empêcher les contraintes mécaniques importantes (armatures) Il n'est pas possible de les utiliser avec du béton chauffé L'utilisation de ce manchon est intérieure ou extérieure, grâce à une extrême résistance aux intempéries et au vieillissement climatique Robuste, ce manchon pour tube est pourvu d'un degré de protection IP41 Il mesure 32 mm de diamètre Ce manchon rigide pour conduits convient au conduit Mureva Tube