Schneider Electric - Mureva, equerre pour tube 3321 - Gris - D16 mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 12.8 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3295150423169

Réf. Sonepar

00020042316

Réf. Fournisseur

ENN42316

Réf. Commerciale

Schneider Electric

pour diamètre de tube nominal

12.8 mm

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

modèle

écartement

couleur

gris

angle du coude

90 °

sans halogène

Non

qualité du matériau

PVC

qualité du revêtement de surface

non revêtu

surface polie

Non

surface brossée

Non

diamètre

16 mm

avec manchon

Non

en deux pièces

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle

Non

flexible

Non

Mureva TUBE - coude - intérieur/extérieur - PVC (chlorure de polyvinyle) - gris RAL 7035 - 750N/m - NF - EN 50086-2-1 | EN 61386-21 : 2004 - non propagateur de flamme - IP40 - IK07 - 43mm² - diam int. 12.8mm - diam ext. 16mm - 50 pièces

Les Atouts de l'article:

Mureva Tube de Schneider Electric est une gamme de conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme et élaborés avec une tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux La température d'installation et d'utilisation doit se situer entre -5°C et +60°C Le cintrage à froid est possible (-5°C) sur les conduits dont le diamètre est inférieur à 32mm Les conduits offrent la possibilité de remplacer les gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), avec soin pour éviter les contraintes mécaniques importantes (armatures) Ils ne conviennent pas au béton chauffé Cette équerre pour tube s'utilise en intérieur comme en extérieur, grâce à une excellente résistance aux intempéries et au vieillissement climatique Ce coude dispose d'un degré de protection IP40 et son diamètre est de 16 mm Cet accessoire pour conduit gris est conçu en PVC et est indispensable à votre installation