Schneider Electric - Mureva, equerre pour tube 3321 - Gris - D25 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 21.3 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150423251
Réf. Sonepar
00020042325
Réf. Fournisseur
ENN42325
Réf. Commerciale
Schneider Electric
pour diamètre de tube nominal
21.3 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
couleur
gris
angle du coude
90 °
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
diamètre
25 mm
avec manchon
Non
en deux pièces
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle
Non
flexible
Non
Mureva TUBE - coude - intérieur/extérieur - PVC (chlorure de polyvinyle) - gris RAL 7035 - 750N/m - NF - EN 50086-2-1 | EN 61386-21 : 2004 - non propagateur de flamme - IP40 - IK07 - 119mm² - diam int. 21.3mm - diam ext. 25mm - 25 pièces
Les Atouts de l'article:
Découvrez la gamme complète Mureva Tube de Schneider Electric, composée de conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme Les conduits sont conçus pour une meilleure glisse et pour le maintien parfait des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux La température d'installation et d'usage à respecter se trouve entre -5°C et +60°C. Vous pourrez faire le cintrage à froid (-5 degrés) pour les conduits avec un diamètre qui ne dépasse pas 32 mm Les conduits permettent de remplacer des gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), avec minutie pour éviter les contraintes mécaniques importantes (armatures) Ils ne peuvent pas être utilisés avec du béton chauffé Cette équerre pour tube 25mm s'adapte à tous les environnements, intérieurs comme extérieurs, grâce à une robustesse inégalable, résistante aux intempéries et au vieillissement climatique Le degré de protection de ce coude est IP40 et il mesure 25mm de diamètre Il est indispensable à votre installation Cet accessoire d'installation pour conduit est de couleur grise