Schneider Electric - Mureva, te pour tube 3321 - Gris - D16 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 16 mm
angle - 90...90 °
modèle - ouvert
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150443167
Réf. Sonepar
00020044316
Réf. Fournisseur
ENN44316
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
16 mm
angle
90...90 °
modèle
ouvert
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
PVC
surface polie
Oui
Mureva - té pour tube 3321 - gris (RAL7035) - Ø16 mm - IP40 - résistance à l'écrasement750 N-m - section nominale : 43 mm² - diamètre intérieur : 12,8mm - diamètre extérieur : 16mm