Schneider Electric - Mureva, te pour tube 3321 - Gris - D20 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 20 mm
angle - 90...90 °
modèle - ouvert
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3295150443204
Réf. Sonepar
00020044320
Réf. Fournisseur
ENN44320
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
20 mm
angle
90...90 °
modèle
ouvert
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
PVC
surface polie
Oui
Mureva, té pour tube 3321 - Gris - Ø20 mm
Les Atouts de l'article:
La gamme complète Mureva Tube de Schneider Electric offre un large choix de conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme Ils sont élaborés pour favoriser la glisse et pour maintenir parfaitement des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux La température d'installation et d'utilisation doit se situer entre -5°C et +60°C Vous pourrez effectuer le cintrage à froid (-5 °C), notamment pour les conduits avec un diamètre qui ne dépasse pas 32 mm (au-delà, un préchauffage est recommandé) Les conduits garantissent le remplacement des gaines ICT dans les descentes en béton banché (classification 3321), avec soin et précaution pour éviter les contraintes mécaniques importantes (armatures) Ils ne conviennent pas au béton chauffé Ce té pour tube 20mm s'accommode à tous les environnements, intérieurs comme extérieurs (grande robustesse) Il est résistant aux intempéries et au vieillissement climatique Le degré de protection de ce T-section est IP40 et il mesure 20mm de diamètre Il est incontournable dans vos installations quotidiennes Cet accessoire d'installation pour conduit est de couleur grise