Schneider Electric - Mureva FIX - Instalclip pour conduits D25 mm - Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 25...25 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3295150450257
Réf. Sonepar
00020045025
Réf. Fournisseur
ENN45025
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté au diamètre du tube
25...25 mm
type de fixation
trou de vis
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
fermé
Oui
couleur
gris
convient pour des gaines de protection
Oui
traitement de la surface
autre
connectable
Non
nombre max. de tubes
1
avec pièce intercalaire
Non
Mureva Fix - Instaclip pour conduits ø 25mm - gris (RAL 7035) - Utilisation intérieure - PA (polyamide) 6/6 - Fixation par cheville Murafix ou avec vis - 100 pièces
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric crée la gamme Mureva Tube proposant différentes tailles de conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme Robustes et solides, ils permettent de favoriser la glisse et la tenue parfaite des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux Cet instaclip de la gamme Mureva Fix convient aux conduits de 25 mm de diamètre Ce conduit support gris s'installe simplement et rapidement par vissage ou à l'aide d'une cheville filetée (cheville Murafix) Cet accessoire de fixation en polyamide 6/6 offre une finition parfaite, convenant aux environnements intérieurs Cet accessoire d'installation vous garantit une mise en place confortable, pour un réel gain de temps au quotidien